Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSOREX S272CD-TC pH-elektrodi Heavy Duty 3/4 NPT 10ft kaapeli | AA8CEG 16Z011

SENSOREX S272CD-TC pH-elektrodi Heavy Duty 3/4" NPT 10ft kaapeli

Varastossa
Tuote: AA8CEG Malli: S272CD-TCRistiviite: 16Z011
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
€328.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS272CD-TC
VahvistinVoidaan käyttää PHAMP-1: n kanssa
Rungon materiaaliRyton PPS
Kaapelin pituus10ft.
liitinBNC + tinatut lyijyt (TL)
Halkaisija3 / 4 "
elektrolyyttiKorkea lämpötila
LiittymäKaksinkertainen
Pituus5.85 "
Max. Paine100 PSIG: n hävittäminen
Mittausalue0 - 14 pH
Käyttölämpötila alue0 - 100 ° C
pH-alue0 - 14 pH
Suositeltava käyttöTeollisuuden, raskaan teollisuuden, korkeamman lämpötilan sovellukset
ViiteAg / AgCl
varastointiaika6 kuukausi
Temp. SensoriP1K
Testataan parametripH
Kärjen muotoTasainen
TyyppipH-elektrodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSOREX S272CD-TC pH-elektrodi Heavy Duty 3/4" NPT 10ft kaapeli
€328.87 / yksikkö