Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 4GD27 Sulake D 4a 500vac keraaminen | AA9JRD 1DL73

BUSSMANN 4GD27 sulake D 4a 500vac keraaminen

Varastossa
Tuote: AA9JRD Malli: 4GD27Ristiviite: 1DL73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.14 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaD
VärikoodiRuskea
Halkaisija27 / 32 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinSiemens 5SB2
Sulakevahvistimet4
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100 kA 500 VAC
Pituus2"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaSI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiHalkaisijaToiminnallisesti yhtä suuri kuinSulakevahvistimetPituusHinta
BUSSMANN 16D27 Sulake D 16a 500vac keraaminen | AA6PMF 14L618 16D27Harmaa21.5mmSiemens 5SB2-611650ft.€22.60
BUSSMANN 6D27 sulake D 6a 500vac keraaminen | AA6PMG 14L619 6D27Vihreä21.5mmSiemens 5SB2-31650ft.€26.95
BUSSMANN 25D27 Sulake D 25a 500vac keraaminen | AA6PMH 14L620 25D27Keltainen21.5mmSiemens 5SB2-812550ft.€22.13
BUSSMANN 10D27 sulake D 10a 500vac keraaminen | AA6PMJ 14L621 10D27punainen21.5mmSiemens 5SB2-511050ft.€21.92
BUSSMANN 35D33 Sulake D 35a 500vac keraaminen | AA6PMK 14L622 35D33Musta27.5mmSiemens 5SB4-113550ft.€39.61
BUSSMANN 50D33 Sulake D 50a 500vac keraaminen | AA6PML 14L623 50D33Valkoinen27.5mmSiemens 5B45050ft.€42.51
BUSSMANN 20D27 Sulake D 20a 500vac keraaminen | AA6PMN 14L625 20D27sininen21.5mmSiemens 5SB2-712050ft.€22.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 4GD27 sulake D 4a 500vac keraaminen
€7.14 / yksikkö