Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 400LMT Erikoissulake, 400A, 240VAC | BC9VLD

BUSSMANN 400LMT Erikoissulake, 400A, 240VAC

Varastossa
Tuote: BC9VLD Malli: 400LMT

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus240 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu400A
Tasajänniteluokitus150 VDC
Halkaisija38.1mm
Sulakkeen koko / ryhmäBS88
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus84mm
Valmistaja SarjaLMT
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea puolijohdesulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)240 VAC
Jännite (DC)150VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1835

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LMT-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäHinta
BUSSMANN 160LMT Erikoissulake, 160A, 240VAC | BC8EAC 160LMT160ATyyppi T€236.36
BUSSMANN 250LMT Erikoissulake, 250A, 240VAC | BC9PPR 250LMT250ABS88€216.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 400LMT Erikoissulake, 400A, 240VAC
€255.61 / yksikkö