BUSSMANN 3.6WDLSJ63 sulakelinkki, 63A, 3.6kVAC | BD3APV

BUSSMANN 3.6WDLSJ63 sulakelinkki, 63A, 3.6kVAC

Tuote: BD3APV Malli: 3.6WDLSJ63
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€910.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
AC-jänniteluokitus3.600 kVAC
Nykyinen arvostelu63A
Indikaattorin tyyliHyökkääjän tappi
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiEi-vakiokasetti
TyyppiMoottorin sulakkeen linkki
Jännite (AC)3.6 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6211
Laivan korkeus (cm)741.68
Laivan pituus (cm)741.68
Laivan leveys (cm)129.54

Tuotteen yksityiskohdat:

    • WDLSJ-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaAC-jänniteluokitusVartalo tyyliAsennustyyliTuotetyyppiIrtisanomisen tyyppiTyyppiJännite (AC)Hinta
BUSSMANN LKC-A-5 Sulakelinkki, 5A, 100 kpl | BC7RCQ LKC-A-5--Patruunan teräNasta-Pultti alasSulakevarsi-€3.59
BUSSMANN 40K07C sulakelinkki, 40A, 660VAC | BC7TUP 40K07C-660 VACPatruunan teräNastaKorkean murtokapasiteetin sulakelinkkiPultti alasBS88 Brittiläinen vakiosulake660 VAC€78.71
BUSSMANN 3.6WKLSJ400 Sulakelinkki, 400A, 3.6kVAC | BC8AAM 3.6WKLSJ400-3.600 kVAC---Ei-vakiokasettiMoottorin sulakkeen linkki3.6 kVAC€1,650.94
Tarjouspyyntö
BUSSMANN 80CJ Sulakelinkki, Fast Blow, 80A, 600VAC, Pack | BC8DZF 80 CJ--Patruunan teräNasta-Pultti alas-600 VAC€117.75
BUSSMANN NBE-70 Traction Fuse Link, 1.5kVAC, 70A, Patruunateräsulake | BC9DGR NBE-70HUOM1.500 kVACPatruunan sulakkeetNasta-Pultti alasVetosulakkeen linkki1.5 kVAC€587.12
BUSSMANN 40LRC750 Sulakelinkki, 750A, 750VDC | BC9PPY 40LRC750--KasettiSäilytyslaatikko-LeikataVetosulakkeen linkki-€218.59
BUSSMANN 3.6WJON650 Sulakelinkki, 650A, 3.6kVAC | BC9RAB 3.6 WJON650-3.600 kVAC-NastaMoottorin sulakkeet DINPultti alasMoottorin sulakkeen linkki3.6 kVAC€652.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 3.6WDLSJ63 sulakelinkki, 63A, 3.6kVAC
€910.56 / yksikkö