Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 250NHG1BI-400 Sulake, Pienjännite, 250 A, 400 V | BD4NFW

BUSSMANN 250NHG1BI-400 sulake, matala jännite, 250 A, 400 V

Varastossa
Tuote: BD4NFW Malli: 250NHG1BI-400

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus400 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu250A
Sulakkeen koko / ryhmäNHG1
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliKaksoisilmaisin
Valmistaja SarjaNHG_B-400
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiKorkean murtokapasiteetin sulakelinkki
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
TyyppiBS88 Brittiläinen vakiosulake
Jännite (AC)400 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4041

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NHG_B-400 -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulaketyyppiValmistaja SarjaJännite (AC)Hinta
BUSSMANN 224NHG1B Sulake, Pienjännite, 224 A, 690 V | BC8AAJ 224NHG1B-Neliön muotoiset runkosulakkeet224AAikaviive / hidas puhallusNHG_B500 VAC€92.95
BUSSMANN 125NHG1B-690 Sulake, Pienjännite, 125 A, 690 V | BC8FNR 125NHG1B-690690 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet125AAikaviive / hidas puhallusNHG_B-690690 VAC€45.17
BUSSMANN 200NHG1B-690 Sulake, Pienjännite, 200 A, 690 V | BC9WVY 200NHG1B-690690 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet200AAikaviive / hidas puhallusNHG_B-690690 VAC€214.75
BUSSMANN 224NHG1BI-400 Sulake, Pienjännite, 224 A, 400 V | BD2NWG 224NHG1BI-400400 VACNeliönmuotoinen runko224AHidas isku-400 VAC€118.69
BUSSMANN 160NHG1B-690 Sulake, Pienjännite, 160 A, 690 V | BD2RCT 160NHG1B-690690 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet160AAikaviive / hidas puhallusNHG_B-690690 VAC€46.10
BUSSMANN 355NHG1B Sulake, Pienjännite, 355 A, 690 V | BD3APU 355NHG1B500 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet355AAikaviive / hidas puhallusNHG_B500 VAC€90.97
BUSSMANN 80NHG1B-690 Sulake, Pienjännite, 80 A, 690 V | BD3CRN 80NHG1B-690------€37.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 250NHG1BI-400 sulake, matala jännite, 250 A, 400 V
€118.69 / yksikkö