BUSSMANN 24ABGNA3.15 Keskijännitesulake, Normaali Blow, 3.15A, 24kVAC | BC8VTD

BUSSMANN 24ABGNA3.15 keskijännitesulake, normaali isku, 3.15 A, 24 kVAC

Tuote: BC8VTD Malli: 24ABGNA3.15
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€502.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus24 kVAC
Nykyinen arvostelu3.15A
SulaketyyppiNormaali isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
PakkausPääosa
TuotetyyppiEdisonin potentiaalinen muuntajan sulake
Irtisanomisen tyyppiEi-vakiokasetti
TyyppiMuuntajan sulake
Jännite (AC)24 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4392
Laivan korkeus (cm)64.52
Laivan pituus (cm)911.86
Laivan leveys (cm)64.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • AB-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluSulaketyyppiTuotetyyppiIrtisanomisen tyyppiTyyppiJännite (AC)Hinta
BUSSMANN 17.5ABGNA3.15 Keskijännitesulake, 3.15A, 17.5kVAC | BC7YEM 17.5ABGNA3.1517.500 kVAC3.15ANormaali / normaali puhallusEdisonin potentiaalinen muuntajan sulakeKasetti (ei vakio)Muuntajan sulake17.5 kVAC€822.78
Tarjouspyyntö
BUSSMANN 7.2ABWNA6.3 Keskijännitesulake, 6.3A, 7.2kVAC | BD2BNW 7.2 ABWNA 6.37.200 kVAC6.3ANormaali / normaali puhallusJännitteen ja lisämuuntajan sulakelinkkiKasetti (ei vakio)Muuntajan sulake7.2 kVAC€333.52
BUSSMANN 3.6ABCNA10 Keskijännitesulake, 10A, 3.6kVAC | BD3JMX 3.6ABCNA103.600 kVAC10ANormaali / normaali puhallusEdisonin potentiaalinen muuntajan sulakeKasetti (ei vakio)Muuntajan sulake3.6 kVAC€302.36
BUSSMANN 7.2ABWNA3.15 Keskijännitesulake, 3.15A, 7.2kVAC | BD3JUT 7.2 ABWNA 3.157.200 kVAC3.15ANormaali / normaali puhallusJännitteen ja lisämuuntajan sulakelinkkiKasetti (ei vakio)Muuntajan sulake7.2 kVAC€333.52
BUSSMANN 3.6ABWNA6.3 Keskijännitesulake, Normaali Blow, 6.3A, 3.6kVAC | BD3KRR 3.6 ABWNA 6.33.600 kVAC6.3ANormaali iskuEdisonin potentiaalinen muuntajan sulakeEi-vakiokasettiMuuntajan sulake3.6 kVAC€283.16
BUSSMANN 3.6ABWNA3.15 Keskijännitesulake, Normaali Blow, 3.15A, 3.6kVAC | BD3MPE 3.6 ABWNA 3.153.600 kVAC3.15ANormaali iskuEdisonin potentiaalinen muuntajan sulakeEi-vakiokasettiMuuntajan sulake3.6 kVAC€275.39
Tarjouspyyntö
BUSSMANN 36ABGNA3.15 Keskijännitesulake, Normaali Blow, 3.15A, 36kVAC | BD3RTP 36ABGNA3.1536 kVAC3.15ANormaali iskuEdisonin potentiaalinen muuntajan sulakeEi-vakiokasettiMuuntajan sulake36 kVAC€710.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 24ABGNA3.15 keskijännitesulake, normaali isku, 3.15 A, 24 kVAC
€502.78 / yksikkö