Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M8613 Semiconductor Fuse, 1.4kA, 690VAC | BC9YHJ

BUSSMANN 170M8613 puolijohdesulake, 1.4 kA, 690 VAC

Varastossa
Tuote: BC9YHJ Malli: 170M8613
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
€1,044.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliönmuotoinen runko
Nykyinen arvostelu1.4kA
AsennustyyliRuuvi
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiKierretulppa
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3076

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiJännite (AC)Hinta
BUSSMANN 170M3961 Puolijohdesulake, 400A, 690VAC | BC7XWY 170M3961690 VAC400A-RuuviKierretulppa690 VAC€419.43
BUSSMANN 170M6081 Puolijohdesulake, 400A, 690VAC | BC8BMU 170M6081690 VAC400A-NastaPultti alas690 VAC€849.60
BUSSMANN 170M4808 Puolijohdesulake, 63A, 690VAC | BC8BVE 170M4808690 VAC63A-NastaPultti alas690 VAC€183.88
BUSSMANN 170M6277 Puolijohdesulake, 1kA | BC8DYZ 170M6277-1kA----€823.35
BUSSMANN 170M3536 Puolijohdesulake, Fast Blow, 160A, 690VAC | BC8GAA 170M3536690 VAC160A45 x 45 mmRuuviKierretulppa690 VAC€371.81
BUSSMANN 170M7031 Puolijohdesulake, 1.1kA, 690VAC | BC8LYX 170M7031690 VAC1.1kA-RuuviKierretulppa690 VAC€1,834.54
BUSSMANN 170M4198 Puolijohdesulake, 315A | BC8QMB 170M4198-315A----€588.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M8613 puolijohdesulake, 1.4 kA, 690 VAC
€1,044.79 / yksikkö