BUSSMANN 170M6593 Puolijohdesulake, 550A, 690VAC | BD2QEQ

BUSSMANN 170M6593 puolijohdesulake, 550A, 690VAC

Tuote: BD2QEQ Malli: 170M6593
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€550.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliönmuotoinen runko
Nykyinen arvostelu550A
AsennustyyliRuuvi
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiKierretulppa
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)191.26
Laivan pituus (cm)225.3
Laivan leveys (cm)186.69

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M-tyypin GKN-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 170M5568 Puolijohdesulake, 1.25kA, 690VAC | BC8DYW 170M55681.25kA€918.65
BUSSMANN 170M3559 Puolijohdesulake, Fast Blow, 50A, 690VAC | BC8XHR 170M355950A€254.08
BUSSMANN 170M3444 Puolijohdesulake, 200A, 690VAC | BC9FAU 170M3444200A€403.98
BUSSMANN 170M4490 Puolijohdesulake, 250A, 690VAC | BC9JTK 170M4490250A€424.94
BUSSMANN 170M4509 Puolijohdesulake, 250A, 690VAC | BC9JTL 170M4509250A€292.97
BUSSMANN 170M3497 Puolijohdesulake, 350A, 690VAC | BC9NBD 170M3497350A€376.68
BUSSMANN 170M3569 Puolijohdesulake, Fast Blow, 400A, 690VAC | BC9QZQ 170M3569400A€277.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M6593 puolijohdesulake, 550A, 690VAC
€550.45 / yksikkö