Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M6114 Puolijohdesulake, 1kA, 690VAC | BD2RGY

BUSSMANN 170M6114 puolijohdesulake, 1 kA, 690 VAC

Varastossa
Tuote: BD2RGY Malli: 170M6114

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€428.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliönmuotoinen runko
Nykyinen arvostelu1kA
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9593

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M KN 110 -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 170M4259 Puolijohdesulake, 250A, 690VAC | BC7ZWN 170M4259250A€370.23
BUSSMANN 170M5262 Puolijohdesulake, 630A, 690VAC | BC8HYA 170M5262630A€468.17
BUSSMANN 170M5261 Puolijohdesulake, 550A, 690VAC | BC8VLG 170M5261550A€468.17
BUSSMANN 170M4264 Puolijohdesulake, 500A, 690VAC | BC9FAZ 170M4264500A€350.45
BUSSMANN 170M6108 Puolijohdesulake, 500A, 690VAC | BC9HAK 170M6108500A€537.41
BUSSMANN 170M6266 Puolijohdesulake, 1.25kA, 690VAC | BC9TVB 170M62661.25kA€680.86
BUSSMANN 170M4266 Puolijohdesulake, 630A, 690VAC | BD2BLB 170M4266630A€350.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M6114 puolijohdesulake, 1 kA, 690 VAC
€428.38 / yksikkö