Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M5010 Erikoissulake, 500A, 690VAC | BD4TFX

BUSSMANN 170M5010 Erikoissulake, 500A, 690VAC

Varastossa
Tuote: BD4TFX Malli: 170M5010

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu500A
Valmistaja Sarja170M tyyppi 80
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5893

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M Type 80 -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVartalo tyyliNykyinen arvosteluKorkeusKeskeytysluokituseräPituusTyyppiHinta
BUSSMANN 170M5013 nopea sulake, 690 VAC, 700 A | BC7ZWP 170M5013165 mmNeliön muotoiset runkosulakkeet700A66 mm200 kANopea sulake286 mmSulake€319.62
BUSSMANN 170M5016 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 1kA, neliömäinen teräsulake | BC8BVF 170M5016-Neliön muotoiset runkosulakkeet1kA--Terän sulake-Nopea sulake€417.27
BUSSMANN 170M5011 erikoissulake, nopea, 690 VAC, 550 A, neliömäinen teräsulake | BC8DYV 170M5011-Neliön muotoiset runkosulakkeet550A--Terän sulake-Nopea sulake€284.21
BUSSMANN 170M5009 Puolijohdesulake, 450A, 690VAC | BC9JTN 170M5009-Neliönmuotoinen runko450A--Puolijohdesulake-Nopea sulake€419.73
BUSSMANN 170M5008 Erikoissulake, 400A, 690VAC | BC9ZVP 170M5008-Neliön muotoiset runkosulakkeet400A--Sulake-Nopea sulake€419.73
BUSSMANN 170M5018 Puolijohdesulake, 1.25kA, 690VAC | BC9ZVQ 170M5018-Neliönmuotoinen runko1.25kA--Puolijohdesulake-Nopea sulake€588.19
BUSSMANN 170M5012 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 630A, neliömäinen teräsulake | BD2THX 170M5012-Neliön muotoiset runkosulakkeet630A--Terän sulake-Nopea sulake€419.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M5010 Erikoissulake, 500A, 690VAC
€272.73 / yksikkö