BUSSMANN 170M3562 Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 690VAC, 100A, Square Body Blade Sulake | BC9FAV

BUSSMANN 170M3562 erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 690 VAC, 100 A, neliömäinen teräsulake

Varastossa
Tuote: BC9FAV Malli: 170M3562

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän sulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu100A
Sulakkeen koko / ryhmä45 mm x 45 mm
SulaketyyppiNopea isku
Pituus45mm
Valmistaja Sarja170M tyyppi GKN
AsennustyyliRuuvi
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiKierretulppa
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC
Leveys45mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M-tyypin GKN-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN 170M3489 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 63A, neliömäinen teräsulake | BC8BVA 170M348963ATerän sulake€353.51
BUSSMANN 170M6562 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 800A, neliömäinen teräsulake | BC8DZA 170M6562800ATerän sulake€539.53
BUSSMANN 170M4567 Erikoissulake, 700A, 690VAC | BC8NFQ 170M4567700ASulake€412.94
BUSSMANN 170M5591 Erikoissulake, 350A, 690VAC | BC8NFR 170M5591350ASulake€477.10
BUSSMANN 170M6513 Erikoissulake, 900A, 690VAC | BC8NFU 170M6513900ASulake€503.56
BUSSMANN 170M6599 Erikoissulake, 1.1A, 690VAC | BC8QMK 170M65991.1kASulake€864.49
BUSSMANN 170M3560 Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 690VAC, 63A, Square Body Blade Sulake | BC9BBX 170M356063ATerän sulake€261.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M3562 erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 690 VAC, 100 A, neliömäinen teräsulake
€254.46 / yksikkö