Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURRELL SCIENTIFIC 077-860-00-00 Magneettisekoitin 15 - 1500 rpm | AH8EGG 38MW97

BURRELL SCIENTIFIC 077-860-00-00 Magneettisekoitin 15-1500 rpm

Varastossa
Tuote: AH8EGG Malli: 077-860-00-00Ristiviite: 38MW97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämagneettisekoitin
Syvyys7"
Korkeus0.5 "
Levyn pituus7"
Levyn leveys4.5 "
RPM15 ja 1500
AjastinEi
TyyppiErittäin ohut
Jännite100 ja 240
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)14.73
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 077-860-00-00 Magneettisekoitin 15-1500 rpm
€345.40 / yksikkö