Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURRELL SCIENTIFIC 075-783-08-00 Multi Clamp Alumiini 3/4 tuuman halkaisija | AH8EFR 38MW83

BURRELL SCIENTIFIC 075-783-08-00 Multi Clamp alumiini, halkaisija 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8EFR Malli: 075-783-08-00Ristiviite: 38MW83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,486.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMulti Clamp
MateriaaliAlumiini
Akselin dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7216
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BURRELL SCIENTIFIC 075-783-04-00 Multi Clamp 3/4 tuuman halkaisija | AH8EFQ 38MW82 075-783-04-00€1,722.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-783-08-00 Multi Clamp alumiini, halkaisija 3/4 tuumaa
€1,486.14 / yksikkö