Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURRELL SCIENTIFIC 075-777-20-00 Bottle Clamp Aluminium 3/4 Inch Diameter | AH8EGD 38MW94

BURRELL SCIENTIFIC 075-777-20-00 Pullonkiristin alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8EGD Malli: 075-777-20-00Ristiviite: 38MW94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€564.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullonkiristin
MateriaaliAlumiini
Akselin dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-777-20-00 Pullonkiristin alumiinia, halkaisija 3/4 tuumaa
€564.48 / yksikkö