BURNDY YSCM167 liitos, 0.81 tuuman koko

Tuote: CF4DXE Malli: YSCM167
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitos
VärikoodiOranssi
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.81 "
Nauhan pituus1-1 / 16 "
Jännitearvot0.32 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiDia ulkopuolella.KokonaispituusLangan kokoHinta
BURNDY YS2CA1 Liitos, 2 AWG johtimen koko | CF4ATN YS2CA1Vaaleanpunainen-2.44 "2AWG-
Tarjouspyyntö
BURNDY YSCM133 Liitos, 0.81 tuuman koko | CF4DXF YSCM133Musta-0.81 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY YSV25FXB Liitos, 3.18 tuuman koko | CF4DZV YSV25FXBVaaleanpunainen-0.21 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY YSP4CT -liitos, koko 2.16 tuumaa | CF4EAW YSP4CTHarmaa-1.99 "4AWG-
Tarjouspyyntö
BURNDY YSP39T Liitos, koko 3.72 tuumaa | CF4EAX YSP39TMusta-4.19 "7.29 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YSP34T -liitos, 1.81 tuuman koko | CF4EAY YSP34TRuskea-3.55 "500 kilometriä-
Tarjouspyyntö
BURNDY YSP31T -liitos, koko 2.79 tuumaa | CF4EAZ YSP31Tpunainen-2.83 "7.01 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YSCM167 liitos, 0.81 tuuman koko