BURNDY YS34A1 Butt Splice, 500 Kcmil

Tuote: CF4EMX Malli: YS34A1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
VärikoodiVaaleanpunainen
Pituus5.02 "
Dia ulkopuolella.1.32 "
Kokonaispituus5.02 "
Nauhan pituus2-5 / 8 "
Jännitearvot0.32 "
Langan koko500 kilometriä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiPituusMaks. JänniteDia ulkopuolella.KokonaispituusLangan kokoHinta
BURNDY YS6CA1 Butt Splice, 6 AWG, harmaa | CF4AVA YS6CA1Harmaa1.7 "--1.7 "6AWG-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS42A1 Butt Splice, 900 Kcmil, Alumiini | CF4BGF YS42A1Harmaa5.29 "-1.5 "0.59 "7.45 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS8CA1 Butt Splice, 8 AWG | CF4DXG YS8CA1sininen1.44 "--1.44 "8AWG-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS44A1 Butt Splice, 1000 Kcmil | CF4DXK YS44A1Ruskea5.94 "--5.94 "6.82 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS39A1 Butt Splice, 750 Kcmil | CF4DXP YS39A1Keltainen5.26 "--0.59 "7.29 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS36A1 Butt Splice, 600 Kcmil | CF4DXT YS36A1Musta5.14 "--0.5 "7.27 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS32A1 Butt Splice, 400 Kcmil | CF4DXW YS32A1Vihreä4.86 "-1.9 "4.86 "7.07 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YS34A1 Butt Splice, 500 Kcmil