BURNDY YS44A1 Butt Splice, 1000 Kcmil

Tuote: CF4DXK Malli: YS44A1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
VärikoodiRuskea
Pituus5.94 "
Kokonaispituus5.94 "
Nauhan pituus3-1 / 8 "
Jännitearvot0.32 "
Langan koko6.82 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiPituusMaks. JänniteDia ulkopuolella.KokonaispituusLangan kokoHinta
BURNDY YS6CA1 Butt Splice, 6 AWG, harmaa | CF4AVA YS6CA1Harmaa1.7 "--1.7 "6AWG-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS42A1 Butt Splice, 900 Kcmil, Alumiini | CF4BGF YS42A1Harmaa5.29 "-1.5 "0.59 "7.45 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS8CA1 Butt Splice, 8 AWG | CF4DXG YS8CA1sininen1.44 "--1.44 "8AWG-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS39A1 Butt Splice, 750 Kcmil | CF4DXP YS39A1Keltainen5.26 "--0.59 "7.29 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS36A1 Butt Splice, 600 Kcmil | CF4DXT YS36A1Musta5.14 "--0.5 "7.27 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS32A1 Butt Splice, 400 Kcmil | CF4DXW YS32A1Vihreä4.86 "-1.9 "4.86 "7.07 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS30A1 Butt Splice, 300 Kcmil | CF4DYA YS30A1sininen3.2 "--0.276.95 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YS44A1 Butt Splice, 1000 Kcmil