BURNDY YH8C8CWCC H-hana

Tuote: CF4DVD Malli: YH8C8CWCC
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräH-Tap
VärikoodiVihreä
Kokonaispituus14.68 "
Nauhan pituus3 / 4 "
Jännitearvot0.32 "
Leveys1.8 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKorkeusMaks. JänniteKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY YH6C6CWCC H-hana | CF4DVE YH6C6CWCCOranssi--14.68 "11.14 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YH6C6CWC H-Tap, 10 AWG johtimen koko | CF4DVF YH6C6CWCOranssi-----
Tarjouspyyntö
BURNDY YH4444WCC H-Tap, 750 kcmil Johtimen koko | CF4DVH YH4444WCCValkoinen---4.5 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YH4444WC H-Tap, 750 kcmil Johtimen koko | CF4DVJ YH4444WCValkoinen---4.5 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YH4429WCC H-hana | CF4DVK YH4429WCCKeltainen---4.48 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YH3939WCC H-hana | CF4DVL YH3939WCCKeltainen--1.25 "4.1 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YH3939 H-Tap, 500 kcmil Johtimen koko | CF4DVM YH3939Keltainen--1.25 "4.1 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YH8C8CWCC H-hana