BURNDY YGA282N-liitin, 1.57 tuuman piipun pituus, kupari

Tuote: CF4DUA Malli: YGA282N
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräterminaali
VärikoodiVioletti
Reiän koko0.38 "
Kokonaispituus0.51 "
Nauhan pituus1-11 / 16 "
Nastan koko1 / 2 "
Leveys1.62 "2.73

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin aukon kokoPultin kokoVärikoodiReiän kokoKokonaispituusNastan kokoLeveysHinta
BURNDY YGA6CTC14 -liitin, 1.12 tuuman tynnyrin pituus, kupari | CF4DTW YGA6CTC14Neulottu kaulus55 - 58 "sininen0.5 "3.5 "1 / 4 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY YGA2C2TC38 -liitin, 1.25 tuuman tynnyrin pituus, kupari | CF4DTX YGA2C2TC38Tunneloituneet joustavat kasvot10.23 "Ruskea0.69 "3.48 "3 / 8 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY YGA2C2N -liitin, 1.22 tuuman tynnyrin pituus, kupari | CF4DTY YGA2C2NTunneloitu elastinen ranne peukalosilmukalla10.62 "Ruskea0.38 "4.71 "1 / 2 "1.59 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YGA292N -liitin, 1.57 tuuman tynnyrin pituus, kupari | CF4DTZ YGA292NTunneloitu elastinen ranne peukalosilmukalla10.62 "Keltainen0.38 "0.521 / 2 "1.62 "2.73-
Tarjouspyyntö
BURNDY YGA262N -liitin, 1.45 tuuman tynnyrin pituus, kupari | CF4DUB YGA262NTunneloitu elastinen ranne peukalosilmukalla10.62 "Musta0.38 "4.97 "1 / 2 "1.62 "2.73-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YGA282N-liitin, 1.57 tuuman piipun pituus, kupari