BURNDY YEV25P33X75FX Pin-liitin, 2.8 tuuman kokonaispituus, 600 V, kupari

Tuote: CF4DNQ Malli: YEV25P33X75FX
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
VärikoodiVaaleanpunainen
Nauhan pituus1-7 / 8 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiSisällä Dia.Maks. JänniteKokonaispituusHinta
BURNDY YEV28P37X75FX -nastaliitin, 3.11 tuuman kokonaispituus, 600V, kupari | CF4DNM YEV28P37X75FXVioletti--3.110 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YEV26P37X75FX -nastatulppa, kokonaispituus 2.86 tuumaa, 35 kV, kupari | CF4DNN YEV26P37X75FXMusta--2.86 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YEV26P29X75FX -nastaliitin, 2.86 tuuman kokonaispituus, 600 V, kupari | CF4DNP YEV26P29X75FXMusta--2.86 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YEV4CP20X75FX nastatulppa, 2.27 tuuman kokonaispituus, 600V, kupari | CF4DUK YEV4CP20X75FXHarmaaPurista pulloa-2.27 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YEV4CP16X75FX nastaliitin, 2.27 tuuman kokonaispituus, 600V, kupari | CF4DUL YEV4CP16X75FXHarmaaPurista pulloa-2.27 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YEV2CP26X75FX nastaliitin, 2.6 tuuman kokonaispituus, 600V, kupari | CF4DUM YEV2CP26X75FXRuskea0.78 "-2.6 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YEV2CP20X75FX nastatulppa, 2.6 tuuman kokonaispituus, 35 kV, kupari | CF4DUN YEV2CP20X75FXRuskea0.78 "-2.6 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YEV25P33X75FX Pin-liitin, 2.8 tuuman kokonaispituus, 600 V, kupari