Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YAZ392NNT 2-reikäinen Nema Kapea Tongue Pitkä Tynnyri Cu Lug | AB6XHB 22P101

BURNDY YAZ392NNT 2-reikäinen Nema Kapea Tongue Long Barrel Cu Lug

Varastossa
Tuote: AB6XHB Malli: YAZ392NNTRistiviite: 22P101

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi reikää NEMA Kapea Tongue Long Barrel CU Lug
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko750 kilometriä
Kaapelikoko750 kilometriä
VärikoodiMusta
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi24
Reikäkeskus loppuun0.63 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1-3/4
Pituus6.82 "
MateriaaliKupari
MountPultti
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliNEMA
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys1.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YAZ392NNT 2-reikäinen Nema Kapea Tongue Long Barrel Cu Lug
€197.54 / yksikkö