Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YAZ342NT38FX 2-reikäinen kapea kielen pitkä tynnyri Cu F x Lug | AB6XGW 22P094

BURNDY YAZ342NT38FX 2-reikäinen kapea, pitkä tynnyri Cu F x Lug

Varastossa
Tuote: AB6XGW Malli: YAZ342NT38FXRistiviite: 22P094

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi reikää kapea kieli pitkä tynnyri CU Flex Lug
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko374 kilometriä
Kaapelikoko350 kilometriä
Värikoodisininen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi19
Reikäkeskus loppuun0.41 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1
Pituus4.86 "
MateriaaliKupari
MountPultti
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliStandardi
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys0.96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuuneräHinta
BURNDY YAZ382NNTFX 2 -reikäinen kapea kieli pitkä tynnyri Cu Lug | AB6XGU 22P091 YAZ382NNTFX1.75 "500 kilometriä500 kilometriä1.63 "VaaleanpunainenL990.62 "Kaksi reikää kapea kieli pitkä tynnyri CU Lug€157.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YAZ342NT38FX 2-reikäinen kapea, pitkä tynnyri Cu F x Lug
€119.91 / yksikkö