BURNDY YAV8CL3 rengasliitin, 3/8 tuuman nastan koko, 8 AWG johtimen koko | CF4DCQ

BURNDY YAV8CL3 rengasliitin, 3/8 tuuman nastan koko, 8 AWG johtimen koko

Tuote: CF4DCQ Malli: YAV8CL3
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Reikien lukumäärä1
Kokonaispituus1.29 "
Nastan koko3 / 8 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoPultin aukon kokoVärikoodiJohtimien alueReiän kokoSisällä Dia.Maks. JänniteKokonaispituusHinta
BURNDY YAV2CRS2 -rengasliitin, suorakulmainen, 2 AWG -johtimen koko | CF4AXY YAV2CRS25 / 16 "Mandarin kaulus-----1.27 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YAV14T5 rengasliitin, 22 AWG johtimen koko | CF4BAH YAV14T5-------0.79 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YAV8CL1BOX Rengasliitin, 8 AWG johtimen koko | CF4BEE YAV8CL1BOX1 / 4 "Neulottu kaulus-----1.22 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YAV6CL2 -rengasliitin, 5 AWG: n johtimen koko | CF4BEU YAV6CL21.11 "Tunneloituneet joustavat kasvot-----1.43 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YAV14 -rengasliitin, kokonaispituus 0.79 tuumaa | CF4BEV YAV14-------0.78 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YAV6CL4BOX Rengasliitin, 5 AWG: n johtimen koko | CF4BGM YAV6CL4BOX5 / 16 "Mandarin kaulus--0.56 "--1.43 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YAV9CT9BULK Rengasliitin, 10 AWG -säikeinen johtimen koko | CF4BGY YAV9CT9BULK---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YAV8CL3 rengasliitin, 3/8 tuuman nastan koko, 8 AWG johtimen koko