Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05791 Kierrepyörän purseenpoisto 8 x 1/2 x 3 Fn | AE2WEE 4ZR47

3M 05791 Kierrepyörän purseenpoisto 8 x 1/2 x 3 Fn

Varastossa
Tuote: AE2WEE Malli: 05791Ristiviite: 4ZR47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pyörä
Hioma-ainePiikarbidi
Arbor Hole3"
TiheysKova (9)
Halkaisija8"
LuokkaLoppu
Maks. Kierrosluku4500
Tyylijäysteenpoisto
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineArbor HoleTiheysHalkaisijaLuokkaMaks. KierroslukuTyyliHinta
3M 01716 Kierrepyörän purse / reuna 12 x 1 x 5 Fn | AB9BVG 2AYR1 017161"Piikarbidi5"Kova (8)12 "Loppu3000Purseenpoisto ja reunojen säteily€400.89
3M 03967 Convolute Wheel Debur/reuna 8 x 1 x 3 Fn, 3 Pk | AB9BVH 2AYR6 039671"Piikarbidi3"Kova (8)8"Loppu4500Purseenpoisto ja reunojen säteily€837.78
3M 01904 Convolute Wheel Metal Finish 8 x 2 x 3 Karkea, 2 Pk | AB9BVM 2AYU4 019042"Alumiinioksidi3"Keskikokoinen (5)8"Karkea4500Metallin viimeistely€1,037.68
3M 01661 Convolute Wheel Debur/Finish 6 x 1 x 1 FN, 3 Pk | AB9BVY 2AYV9 016611"Piikarbidi1"Kova (7)6"Loppu6000Silmienpoisto ja viimeistely€582.45
3M 03994 Convolute Wheel Debur/viimeistely 6 x 1/2 x 1, 4 Pk | AB9BWC 2AYY2 039941 / 2 "Piikarbidi1"Kova (8)6"Loppu6000Silmienpoisto ja viimeistely€577.91
3M 17224 Convolute Wheel Debur / finish 12 x 1 x 5 Fn | AB9BXX 2AZJ9 172241"Piikarbidi5"Kova (8)12 "Loppu3000Silmienpoisto ja viimeistely€366.96
3M 01672 Convolute Wheel Debur / finish 12 x 2 x 5 Fn | AB9CCT 2BAH3 016722"Piikarbidi5"Keskikokoinen (6)12 "Loppu3000Silmienpoisto ja viimeistely€607.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05791 Kierrepyörän purseenpoisto 8 x 1/2 x 3 Fn
€144.62 / yksikkö