Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON TFE-10X24XACST -letkukokoonpano 24 tuuman pituus 5/8 | AC4FER 2ZJR9

EATON TFE-10X24XACST letkukokoonpano 24 tuumaa pituus 5/8

Varastossa
Tuote: AC4FER Malli: TFE-10X24XACSTRistiviite: 2ZJR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
VäriTeräs
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus24 "
Uroslanka (tuumaa)5/8
MateriaaliTeräs ja PTFE
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Temp. alue-60 - 450 astetta F
Työpaine1750 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
EATON TFE-10X30XACST letkukokoonpano 30 tuuman pituus 5/8 | AC4FET 2ZJT1 TFE-10X30XACST30 "€168.22
EATON TFE-10X36XACST -letkukokoonpano 36 tuuman pituus 5/8 | AC4FEU 2ZJT2 TFE-10X36XACST3ft.€198.95
EATON TFE-10X48XACST letkukokoonpano 48 tuumaa pituus 5/8 | AC4FEV 2ZJT4 TFE-10X48XACST4ft.€407.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON TFE-10X24XACST letkukokoonpano 24 tuumaa pituus 5/8
€208.86 / yksikkö