Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA4CA6 Alumiininen Puristusliitin 1 Reikä 4 Awg | AB6RNJ 22C417

BURNDY YA4CA6 alumiininen puristusliitin 1 reikä 4 kork

Varastossa
Tuote: AB6RNJ Malli: YA4CA6Ristiviite: 22C417
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
€22.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi reikä AL-puristuslukko
Rungon materiaaliAlumiini
Kaapelin koko4AWG
Kaapelikoko4AWG
VärikoodiVihreä
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi375
Reikäkeskus loppuun0.44 "
Pituus2.32 "
MateriaaliAlumiini
Peep reikäEi
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliStandardi
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys0.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Blackburn ATL4-38, T&B 60114

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusNastan kokoHinta
BURNDY YA28A1 Alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 4/0 Awg AB6RMT 22C401 YA28A11.17 "4/0 AWG4/0 AWGValkoinen2980.44 "3.26 "3 / 8 "€58.30
BURNDY YA26A1 Alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 2/0 Awg AB6RMV 22C403 YA26A11.03 "2/0 AWG2/0 AWGOliivi2970.63 "3.03 "1 / 2 "€36.08
BURNDY YA28A3 -alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 4/0 Awg AB6RMW 22C404 YA28A31.17 "4/0 AWG4/0 AWGValkoinen2980.63 "3.44 "1 / 2 "€57.12
BURNDY YA31A1 Alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 350 Kcmil | AB6RNA 22C408 YA31A11.52 "350 kilometriä350 kilometriäRuskea2990.63 "4.33 "1 / 2 "€67.78
BURNDY YA29A1 Alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 250 Kcmil | AB6RNB 22C409 YA29A11.27 "250 kilometriä250 kilometriäpunainen3240.63 "3.53 "1 / 2 "€59.97
BURNDY YA2CA3 Alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 2 Awg AB6RNC 22C410 YA2CA30.88 "2AWG2AWGVaaleanpunainen3480.44 "2.56 "3 / 8 "€20.97
BURNDY YA25A3 -alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 1/0 Awg AB6RNF 22C414 YA25A30.85 "1/0 AWG1/0 AWGRusketus2960.63 "2.67 "3 / 8 "€29.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA4CA6 alumiininen puristusliitin 1 reikä 4 kork
€22.80 / yksikkö