Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA28A1 Alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 4/0 Awg AB6RMT 22C401

BURNDY YA28A1 Alumiininen puristusliitin 1 reikä 4/0 Awg

Varastossa
Tuote: AB6RMT Malli: YA28A1Ristiviite: 22C401
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
€58.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi reikä AL-puristuslukko
Rungon materiaaliAlumiini
Kaapelin koko4/0 AWG
Kaapelikoko4/0 AWG
VärikoodiValkoinen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi298
Reikäkeskus loppuun0.44 "
Pituus3.26 "
MateriaaliAlumiini
Peep reikäEi
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliStandardi
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys1.17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Blackburn ATL4038, T&B 60148

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusNastan kokoHinta
BURNDY YA26A1 Alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 2/0 Awg AB6RMV 22C403 YA26A11.03 "2/0 AWG2/0 AWGOliivi2970.63 "3.03 "1 / 2 "€36.08
BURNDY YA28A3 -alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 4/0 Awg AB6RMW 22C404 YA28A31.17 "4/0 AWG4/0 AWGValkoinen2980.63 "3.44 "1 / 2 "€57.12
BURNDY YA31A1 Alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 350 Kcmil | AB6RNA 22C408 YA31A11.52 "350 kilometriä350 kilometriäRuskea2990.63 "4.33 "1 / 2 "€67.78
BURNDY YA29A1 Alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 250 Kcmil | AB6RNB 22C409 YA29A11.27 "250 kilometriä250 kilometriäpunainen3240.63 "3.53 "1 / 2 "€59.97
BURNDY YA2CA3 Alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 2 Awg AB6RNC 22C410 YA2CA30.88 "2AWG2AWGVaaleanpunainen3480.44 "2.56 "3 / 8 "€20.97
BURNDY YA25A3 -alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 1/0 Awg AB6RNF 22C414 YA25A30.85 "1/0 AWG1/0 AWGRusketus2960.63 "2.67 "3 / 8 "€29.36
BURNDY YA26A6 Alumiinipuristusterminaalin 1 reikä 2/0 Awg AB6RNH 22C416 YA26A60.67 "2/0 AWG2/0 AWGOliivi2970.44 "2.79 "3 / 8 "€36.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA28A1 Alumiininen puristusliitin 1 reikä 4/0 Awg
€58.30 / yksikkö