Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA44LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1-reikäinen 750kcmil | AB6RMJ 22C391

BURNDY YA44LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1-reikäinen 750kcmil

Varastossa
Tuote: AB6RMJ Malli: YA44LBRistiviite: 22C391

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden reiän vakiomallinen tynnyri CU Flex Lug
Tynnyrin pituusLyhyt
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko750 kilometriä
Kaapelikoko750 kilometriä
VärikoodiValkoinen
Connector TypeBelled Suora piippu
Die-koodi1032
Reikäkeskus loppuun0.94 "
Pituus4.82 "
MateriaaliKupari
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko5 / 8 "
TyyliStandardi
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys2.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoKaapelin kokoKaapelikokoLeveysVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusHinta
BURNDY YA3CLB Vakiomallinen tynnyri Cu Lug 1 reikä 2-3 Awg AB6RMB 22C383 YA3CLB5 / 16 "4AWG4AWG0.55 "Valkoinen10160.34 "1.92 "€16.45
BURNDY YA29LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Reiä 4/0 Awg AB6RMC 22C384 YA29LB1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Keltainen10230.53 "2.77 "€35.65
BURNDY YA1CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 reikä 2 Awg AB6RMD 22C386 YA1CLB5 / 16 "2AWG2AWG0.69 "Vihreä10180.34 "1.97 "€16.29
BURNDY YA27LB tavallinen kellotynnyri Cu Lug 1 reikä 2/0 Awg AB6RME 22C387 YA27LB1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "Oranssi10210.53 "2.61 "€27.33
BURNDY YA31LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Reiä 250kcmil | AB6RMF 22C388 YA31LB1 / 2 "250 kilometriä250 kilometriä1.29 "punainen10250.53 "2.93 "€37.01
BURNDY YA26LB vakiokellotynnyri Cu Lug 1 reikä 1/0 Awg AB6RMG 22C389 YA26LB3 / 8 "2/0 AWG1/0 AWG0.81 "Musta10200.41 "2.26 "€19.39
BURNDY YA25LB tavallinen kellotynnyri Cu Lug 1 reikä 1 Awg AB6RMH 22C390 YA25LB5 / 16 "1AWG1AWG0.75 "Vaaleanpunainen10190.34 "2.02 "€17.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA44LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1-reikäinen 750kcmil
€229.70 / yksikkö