Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A6589DPP-10.2 Jäähdytysnestesyöttöpora 10.2mm 140 kovametalli | AF8XKQ 29HX32

WALTER TYÖKALUT A6589DPP-10.2 Jäähdytysnestesyöttöpora 10.2 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8XKQ Malli: A6589DPP-10.2Ristiviite: 29HX32

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€685.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.401 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunDPP - TiAlN + AlCrN
Huilun pituus158mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus206mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.12mm
Koko10.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A6589DPP-8.1 Jäähdytysnestesyöttöpora 8.1mm 140 kovametalli | AF8VRM 29HX11 A6589DPP-8.10.318 "metrinen138mm180mm10mm8.1mm€507.47
WALTER TOOLS A6589DPP-8.2 Jäähdytysnestesyöttöpora 8.2mm 140 kovametalli | AF8VRN 29HX12 A6589DPP-8.20.322 "metrinen138mm180mm10mm8.2mm€514.24
WALTER TOOLS A6589DPP-8.3 Jäähdytysnestesyöttöpora 8.3mm 140 kovametalli | AF8VRP 29HX13 A6589DPP-8.30.326 "metrinen138mm180mm10mm8.3mm€507.47
WALTER TOOLS A6589DPP-8.4 Jäähdytysnestesyöttöpora 8.4mm 140 kovametalli | AF8VRQ 29HX14 A6589DPP-8.40.33 "metrinen138mm180mm10mm8.4mm€507.47
WALTER TOOLS A6589DPP-8.5 Jäähdytysnestesyöttöpora 8.5mm 140 kovametalli | AF8VRR 29HX15 A6589DPP-8.50.334 "metrinen138mm180mm10mm8.5mm€519.99
WALTER TOOLS A6589DPP-3 Jäähdytysnestesyöttöpora 3mm 140 kovametalli | AF8XGG 29HW48 A6589DPP-30.118 "metrinen54mm92mm6mm3"€371.06
WALTER TOOLS A6589DPP-3.1 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.1mm 140 kovametalli | AF8XGH 29HW49 A6589DPP-3.10.122 "metrinen54mm92mm6mm3.1mm€370.83

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TYÖKALUT A6589DPP-10.2 Jäähdytysnestesyöttöpora 10.2 mm 140 kovametalli
€685.90 / yksikkö