Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA282N tynnyri Cu Lug 2 reikää 4/0 Awg AB6RJY 22C334

BURNDY YA282N tynnyri Cu Lug 2 reikää 4/0 Awg

Varastossa
Tuote: AB6RJY Malli: YA282NRistiviite: 22C334

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi reikää NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko4/0 AWG
Kaapelikoko4/0 AWG
VärikoodiVioletti
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi15
Reikäkeskus loppuun0.63 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1-3/4
Pituus5.06 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliNEMA
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Blackburn LCN40, T&B 54866BE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiPituusLeveysHinta
BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 reikää 500 Kcmil | AB6RJW 22C332 YA342N500 kilometriä500 kilometriäRuskea206.06 "1.52 "€68.24
BURNDY YA2C2N Nema Tongue Long Barrel Cu Lug 2-reikäinen 2awg | AB6RKE 22C340 YA2C2N2AWG2AWGRuskea104.65 "0.83 "€22.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA282N tynnyri Cu Lug 2 reikää 4/0 Awg
€31.16 / yksikkö