BURNDY Y10AC9 kevyt hydraulipumppu 10000 Psi | AB6XNW 22P239

BURNDY Y10AC9 kevyt hydraulipumppu 10000 Psi

Varastossa
Tuote: AB6XNW Malli: Y10AC9Ristiviite: 22P239

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,455.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Vahvistimet AC11
HP5/8
Suurin paine10000
Moottorityyppisähköinen
Säiliön kapasiteetti.403 Gal.
Säiliön materiaalialumiini
TyyppiKaupallinen
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.3325
Laivan korkeus (cm)53.59
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHPeräHinta
BURNDY EPP10 kevyt hydraulipumppu 10000 Psi | AB6XNV 22P238 EPP1012.51/2Hydrauliikkapumppu€8,850.04
BURNDY GP10 hydraulipumppu, 4 hv, 1000 psi | CF4BWP GP10--Hydraulipumppu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY Y10AC9 kevyt hydraulipumppu 10000 Psi
€9,455.01 / yksikkö