BURNDY EPP10 kevyt hydraulipumppu 10000 Psi | AB6XNV 22P238

BURNDY EPP10 kevyt hydraulipumppu 10000 psi

Varastossa
Tuote: AB6XNV Malli: EPP10Ristiviite: 22P238

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,850.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Vahvistimet AC12.5
HP1/2
Suurin paine10000
Moottorityyppisähköinen
Säiliön kapasiteetti.50 Gal.
Säiliön materiaalialumiini
TyyppiKaupallinen
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.73
Laivan korkeus (cm)56.39
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHPeräHinta
BURNDY Y10AC9 kevyt hydraulipumppu 10000 Psi | AB6XNW 22P239 Y10AC9115/8Hydrauliikkapumppu€9,455.01
BURNDY GP10 hydraulipumppu, 4 hv, 1000 psi | CF4BWP GP10--Hydraulipumppu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY EPP10 kevyt hydraulipumppu 10000 psi
€8,850.04 / yksikkö