Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-7/16X1.5D kierresisäke, 7/16-14 kierrekoko, 0.656 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk | AE6RNQ 5UUA7

POWERCOIL 3532-7/16X1.5D kierresisäke, 7/16-14 kierrekoko, 0.656 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6RNQ Malli: 3532-7/16X1.5DRistiviite: 5UUA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko29 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.551 "
Pituus0.656 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko7 / 16-14
Napauta Koot7 / 16-14
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-7/16X1.5D kierresisäke, 7/16-14 kierrekoko, 0.656 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk
€11.93 /pakkaus