Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U25140.011.0075 Puuruuvi litteä #4 x 3/4 pituus sinkki, 100PK | AB2CNR 1LA29

APPROVED VENDOR U25140.011.0075 Puuruuvi litteä #4 x 3/4" pituus sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CNR Malli: U25140.011.0075Ristiviite: 1LA29 / 163P04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#0
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.195 "
Pään korkeus0.067 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.011.0075 Puuruuvi litteä #4 x 3/4" pituus sinkki, 100PK
€6.72 /pakkaus