Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY U162 tyyppi U puristussuojus 4 Sol | AB6XLK 22P181

BURNDY U162 Type U puristusmuotti 4 Sol

Varastossa
Tuote: AB6XLK Malli: U162Ristiviite: 22P181

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin U puristussuojus
Kaapelialue4 Sol
Pituus0.82 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8207200070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueVärikoodiPituusHinta
BURNDY U997 U-tyypin puristusmehu | AB6XKU 22P166 U9971 AWG - 250 kcmilOranssi0.71 "€320.97
BURNDY UO tyyppi U Puristussuojus 1 tuumaa | AB6XKV 22P167 UO--0.71 "€305.93
BURNDY UC Type U Puristusruskea | AB6XKW 22P168 UC2–6 AWGRuskea0.82 "€361.04
BURNDY U654 Tyypin U puristuslehti | AB6XKY 22P170 U6541 AWG - 250 kcmilVioletti0.82 "€240.67
BURNDY UD3 Tyypin U puristussuojus 2/0 Awgto300 Kcmil | AB6XKZ 22P171 UD32/0 AWG - 300 kcmil--€234.44
BURNDY U321 -tyyppinen U-puristustyökalu 700 Kcmil | AB6XLA 22P172 U321700 kilometriä-0.71 "€233.00
BURNDY U1104 U-tyypin puristusruskea | AB6XLB 22P173 U11044/0 AWG - 500 KcmilRuskea0.71 "€329.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY U162 Type U puristusmuotti 4 Sol
€242.63 / yksikkö