Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 52207 Numbers And Letters Kit Black Vinyl | AD9JRC 4T732

BRADY 52207 Numerot ja kirjaimet -sarja, musta vinyyli

Varastossa
Tuote: AD9JRC Malli: 52207Ristiviite: 4T732

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€694.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjaimet ja numerot -sarja
MerkkiA Thru Z, 0 Thru 9, $, & Ja välimerkit
Merkin korkeus2"
VäriMusta
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 52207 Numerot ja kirjaimet -sarja, musta vinyyli
€694.43 / yksikkö