BURNDY TN106 rengasliitin, 12 AWG johdinkoko, keltainen

Tuote: CF4CEV Malli: TN106
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
VärikoodiKeltainen
Johtimien alue8.6 "
Eristys tyyppiNylon
Maks. Eristys Dia.0.210 "
Maks. Jännite600V
Reikien lukumäärä1
Kokonaispituus1.12 "
Nauhan pituus11 / 32 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin aukon kokoVärikoodiJohtimien alueReiän kokoKokonaispituusNastan kokoLeveysHinta
BURNDY YAEV2CRS1 Rengasliitin, 2 AWG johtimen koko, punainen | CF4AVU YAEV2CRS1Neulottu kauluspunainen-0.5 "-1 / 4 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY YAEV4CL Rengasliitin, 4 AWG: n johtimen koko, keltainen | CF4AYB YAEV4CL-Keltainen--1.62 "1 / 4 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY YAEV6CL Rengasliitin, 6 AWG johtimen koko, sininen | CF4AYC YAEV6CL-sininen--1.56 "1 / 4 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY YAEV6CH1 Rengasliitin, 6 AWG johtimen koko, sininen | CF4BCD YAEV6CH1Kiinnitetty huppusininen--1.72 "---
Tarjouspyyntö
BURNDY TN1410 Rengasliitin, 16 AWG johtimen koko, sininen | CF4BEW TN1410-sininen8.95 "-0.89 "---
Tarjouspyyntö
BURNDY TN1010 Rengasliitin, 12 AWG johtimen koko, keltainen | CF4BFD TN1010-Keltainen8.6 "-1.12 "---
Tarjouspyyntö
BURNDY TN1038 Rengasliitin, 12 AWG johtimen koko, keltainen | CF4BGE TN1038-Keltainen8.6 "-1.34 "3 / 8 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY TN106 rengasliitin, 12 AWG johdinkoko, keltainen