BURNDY Q18M18X02D uros pikakatkaisu, johdinkoko 22 AWG

Tuote: CF4BZK Malli: Q18M18X02D
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrosnopea yhteys
Kokonaispituus0.66 "
Nauhan pituus3 / 8 "
Leveys0.805 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien alueEristys tyyppiMaks. JänniteKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY QP18M25X03D Urospikaliitin, 22 AWG, johtimen koko | CF4AWT QP18M25X03D9.09Vinyyli600V0.84 "0.923 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY QP14M25X03D Urospikaliitin, uros, 16 AWG | CF4AWU QP14M25X03D8.95 "Vinyyli600V0.84 "0.923 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY FQN10M25X03D Pikaliitin, uros, 12 AWG, keltainen | CF4AXA FQN10M25X03D-Nylon300V0.96 "0.923 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY FQN14M25X03D Urospikaliitin, uros, 16 AWG, sininen | CF4BAT FQN14M25X03D-Nylon300V0.88 "0.923 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY QP18M18X02D Urospikaliitin, 22 AWG, johtimen koko | CF4CCL QP18M18X02D9.09Vinyyli600V0.76 "0.805 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY QP14M18X02D urospikaliitin, 16 AWG johtimen koko | CF4CCN QP14M18X02D8.95 "Vinyyli600V0.76 "0.805 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY QP10M25X03D Urospikaliitin, 12 AWG, johtimen koko | CF4CCP QP10M25X03D8.6 "Vinyyli600V-25.63 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY Q18M18X02D uros pikakatkaisu, johdinkoko 22 AWG