Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY K3A29U2N Kolme johdinkoru 6awg 4in | AB6REG 22C203

BURNDY K3A29U2N Kolmijohtiminen korvake 6awg 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6REG Malli: K3A29U2NRistiviite: 22C203
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
€173.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolme kapellimestari
Rungon materiaaliAlumiiniseos
Connector TypeHeinäkuu
Pituus4"
MateriaaliTinattu alumiini
Maks. Johtimen koko250 kilometriä
Min. Johtimen koko6AWG
Nastan koko1 / 2 "
TyyppiKaupallinen
Leveys2.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysHinta
BURNDY K3A2U2 Kolmen johtimen lukko 14awg 2.19 tuumaa | AB6REE 22C201 K3A2U22.19 "2AWG14AWG5 / 16 "1.59 "€70.51
BURNDY K3A25U2 Kolmen kapellimestarin lukko 14awg 2.91 tuumaa | AB6REF 22C202 K3A25U22.91 "1/0 AWG14AWG3 / 8 "1.94 "€90.14
BURNDY K3A26U2N Kolmen kapellimestarin lukko 14awg 3.75 tuumaa | AB6REH 22C204 K3A26U2N3.75 "2/0 AWG14AWG1 / 2 "1.95 "€129.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY K3A29U2N Kolmijohtiminen korvake 6awg 4 tuumaa
€173.57 / yksikkö