Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY K3A25U2 Kolmen kapellimestarin lukko 14awg 2.91 tuumaa | AB6REF 22C202

BURNDY K3A25U2 Kolmijohtiminen korvake 14awg 2.91 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6REF Malli: K3A25U2Ristiviite: 22C202

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolme kapellimestari
Rungon materiaaliAlumiiniseos
Connector TypeHeinäkuu
Pituus2.91 "
MateriaaliTinattu alumiini
Maks. Johtimen koko1/0 AWG
Min. Johtimen koko14AWG
Nastan koko3 / 8 "
TyyppiKaupallinen
Leveys1.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysHinta
BURNDY K3A2U2 Kolmen johtimen lukko 14awg 2.19 tuumaa | AB6REE 22C201 K3A2U22.19 "2AWG14AWG5 / 16 "1.59 "€70.51
BURNDY K3A29U2N Kolme johdinkoru 6awg 4in | AB6REG 22C203 K3A29U2N4"250 kilometriä6AWG1 / 2 "2.81 "€173.57
BURNDY K3A26U2N Kolmen kapellimestarin lukko 14awg 3.75 tuumaa | AB6REH 22C204 K3A26U2N3.75 "2/0 AWG14AWG1 / 2 "1.95 "€129.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY K3A25U2 Kolmijohtiminen korvake 14awg 2.91 tuumaa
€90.14 / yksikkö