Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY GCM26 -maadoitusliitin 4AWG 1.74In | AB6QWY 22C001

BURNDY GCM26 maadoitusliitin 4AWG 1.74 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6QWY Malli: GCM26Ristiviite: 22C001

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusliitin
Rungon materiaaliKupariseos
Johtimen koko2/0 AWG - 4 AWG
Pituus1.74 "
Maks. Johtimen koko2/0 AWG
Min. Johtimen koko4AWG
TyyppiKaupallinen
Leveys1.36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRungon materiaaliPultin kokoLeveysJohtimen kokoKorkeusPituusMaks. Johtimen kokoPkg. MääräHinta
BURNDY GL2626 -maadoitusliitin 4AWG 2In | AB6QWZ 22C002 GL2626-Kupariseos-1.88 "2/0 AWG - 4 AWG-2"2/0 AWG1€176.60
BURNDY GCL30 -maadoitusliitin 4AWG 2.21In | AB6QXJ 22C012 GCL30-Kupariseos-2"300 kcmil - 4 AWG-2.21 "300 kilometriä1€104.19
BURNDY CZ11 -maadoitusliitin 10AWG 2.25In PK5 | AB6QYC 22C029 CZ11-Kiinteä valettu pronssi-1.56 "2 AWG - 10 AWG-2.25 "2AWG5€25.86
BURNDY GCB63T13G1 Maadoitusliitin, 2.28 tuuman pituus, pronssi | CF4ATP GCB63T13G1--------1-
Tarjouspyyntö
BURNDY GK6429 Maadoitusliitin, 3-1/2 x 2-7/8 tuumaa Koko | CF4BGU GK6429--1 / 2 "4.64 "11 "37.6 "--1-
Tarjouspyyntö
BURNDY KCKF28 maadoitusliitin, kupari | CF4BLB KCKF28--------1-
Tarjouspyyntö
BURNDY KCKF25 maadoitusliitin, kupari | CF4BLC KCKF25--------1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GCM26 maadoitusliitin 4AWG 1.74 tuumaa
€101.17 / yksikkö