Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY CZ11 -maadoitusliitin 10AWG 2.25In PK5 | AB6QYC 22C029

BURNDY CZ11 maadoitusliitin 10AWG 2.25In PK5

Varastossa
Tuote: AB6QYC Malli: CZ11Ristiviite: 22C029

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusliitin
Rungon materiaaliKiinteä valettu pronssi
Johtimen koko2 AWG - 10 AWG
Pituus2.25 "
Maks. Johtimen koko2AWG
Min. Johtimen koko10AWG
Mount1/2 "- 1" putki
Rod Dia.1/2 "- 1" putki
TyyppiKaupallinen
Leveys1.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRungon materiaaliPultin kokoLeveysJohtimen kokoKorkeusPituusMaks. Johtimen kokoHinta
BURNDY GCM26 -maadoitusliitin 4AWG 1.74In | AB6QWY 22C001 GCM26-Kupariseos-1.36 "2/0 AWG - 4 AWG-1.74 "2/0 AWG€101.17
BURNDY GL2626 -maadoitusliitin 4AWG 2In | AB6QWZ 22C002 GL2626-Kupariseos-1.88 "2/0 AWG - 4 AWG-2"2/0 AWG€176.60
BURNDY GCL30 -maadoitusliitin 4AWG 2.21In | AB6QXJ 22C012 GCL30-Kupariseos-2"300 kcmil - 4 AWG-2.21 "300 kilometriä€104.19
BURNDY GCB63T13G1 Maadoitusliitin, 2.28 tuuman pituus, pronssi | CF4ATP GCB63T13G1---------
Tarjouspyyntö
BURNDY GK6429 Maadoitusliitin, 3-1/2 x 2-7/8 tuumaa Koko | CF4BGU GK6429--1 / 2 "4.64 "11 "37.6 "---
Tarjouspyyntö
BURNDY KCKF28 maadoitusliitin, kupari | CF4BLB KCKF28---------
Tarjouspyyntö
BURNDY KCKF25 maadoitusliitin, kupari | CF4BLC KCKF25---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY CZ11 maadoitusliitin 10AWG 2.25In PK5
€25.86 /pakkaus