NORDFAB 8040206781 Quick Fit Pipe 12 In | AD3LKW 3200-1200-100000 / 40D526

NORDFAB 8040206781 Pikakiinnitysputki 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LKW Malli: 8040206781Ristiviite: 3200-1200-100000 / 40D526

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuick Fit -putki
pinnoiteSinkitty
Halkaisija12 "
Kanavan koko12 "
Mitata22
Tulohalkaisija12 "
Pituus58.75 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307994000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
NORDFAB 8040206773 Quick Fit Pipe 4 In | AD3LKR 3200-0400-100000 / 40D522 80402067734"4"4"59.25 "4"€74.77
NORDFAB 8040206775 Quick Fit Pipe 6 In | AD3LKT 3200-0600-100000 / 40D523 80402067756"6"6"59.25 "6"€99.37
NORDFAB 8040206777 Quick Fit Pipe 8 In | AD3LKU 3200-0800-100000 / 40D524 80402067778"8"8"59 "8"€129.60
NORDFAB 8040206779 Quick Fit Pipe 10 In | AD3LKV 3200-1000-100000 / 40D525 804020677910 "10 "10 "58.75 "10 "€150.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORDFAB 8040206781 Pikakiinnitysputki 12 tuumaa
€178.63 / yksikkö