BURNDY BITO4 moninapaliitin, 8 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4AVR

BURNDY BITO4 moninapaliitin, johdinkoko 8 AWG, alumiini/kupari

Tuote: CF4AVR Malli: BITO4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonihana-liitin
Korkeus8.26 "
Porttien lukumäärä2
Kokonaispituus1.08 "
Leveys2.46 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvimateriaaliConnector TypeEristys tyyppiNastan kokoTyyppiLeveysPituusMaks. Johtimen kokoHinta
BURNDY BIT4 -monitoimiliitin 14awg 1.25 tuumaa | AB6RFG 22C244 4 BITTinattu teräsYksipuolinen merkintä, L-1 / 8 "2 porttia, yksipuolinen syöttö, L.1.16 "1.25 "4AWG€31.55
BURNDY BIT600 -monitoimiliitin 4awg 2.75 tuumaa | AB6RFU 22C256 600 BITAlumiiniYksipuolinen merkintä, L-1 / 8 "2 porttia, yksipuolinen syöttö, L.2.72 "2.75 "600 kilometriä€131.12
BURNDY BITO2 / 0 monitoimiliitin 14awg 1.56in | AB6RFV 22C257 BITO2/0AlumiiniKaksipuolinen merkintä, Z-11 / 16 "2 porttia, kaksipuolinen syöttö, Z1.52 "1.56 "2/0 AWG€43.89
BURNDY BIT350 -monitoimiliitin 10awg 2.5 tuumaa | AB6RFY 22C260 350 BITAlumiiniYksipuolinen merkintä, L-1 / 8 "2 porttia, yksipuolinen syöttö, L.2.32 "2.5 "350 kilometriä€90.14
BURNDY BITO750 moninapaliitin, 2 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4AVD BITO 750-----4.5 "---
Tarjouspyyntö
BURNDY BIT750 moninapaliitin, 2 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BNH 750 BIT-----36.5 "---
Tarjouspyyntö
BURNDY BITO350 moninapaliitin, 8 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BNJ BITO 350-----4.15 "---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY BITO4 moninapaliitin, johdinkoko 8 AWG, alumiini/kupari