Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY BIT600 -monitoimiliitin 4awg 2.75 tuumaa | AB6RFU 22C256

BURNDY BIT600 Multi Tap Connector 4awg 2.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6RFU Malli: BIT600Ristiviite: 22C256

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonihana-liitin
Rungon materiaaliPlastisolilla päällystetty alumiinirunko
Connector TypeYksipuolinen merkintä, L
Pään tyyliHex
Eristysmateriaaliplastisolilla
Pituus2.75 "
Maks. Johtimen koko600 kilometriä
Min. Johtimen koko4AWG
RuuvimateriaaliAlumiini
Nastan koko1 / 8 "
Tyyppi2 porttia, yksipuolinen syöttö, L.
Leveys2.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvimateriaaliConnector TypeEristys tyyppiNastan kokoTyyppiLeveysPituusMaks. Johtimen kokoHinta
BURNDY BIT4 -monitoimiliitin 14awg 1.25 tuumaa | AB6RFG 22C244 4 BITTinattu teräsYksipuolinen merkintä, L-1 / 8 "2 porttia, yksipuolinen syöttö, L.1.16 "1.25 "4AWG€31.55
BURNDY BITO2 / 0 monitoimiliitin 14awg 1.56in | AB6RFV 22C257 BITO2/0AlumiiniKaksipuolinen merkintä, Z-11 / 16 "2 porttia, kaksipuolinen syöttö, Z1.52 "1.56 "2/0 AWG€43.89
BURNDY BIT350 -monitoimiliitin 10awg 2.5 tuumaa | AB6RFY 22C260 350 BITAlumiiniYksipuolinen merkintä, L-1 / 8 "2 porttia, yksipuolinen syöttö, L.2.32 "2.5 "350 kilometriä€90.14
BURNDY BITO750 moninapaliitin, 2 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4AVD BITO 750-----4.5 "---
Tarjouspyyntö
BURNDY BITO4 moninapaliitin, 8 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4AVR BITO 4-----2.46 "---
Tarjouspyyntö
BURNDY BIT750 moninapaliitin, 2 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BNH 750 BIT-----36.5 "---
Tarjouspyyntö
BURNDY BITO350 moninapaliitin, 8 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BNJ BITO 350-----4.15 "---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY BIT600 Multi Tap Connector 4awg 2.75 tuumaa
€131.12 / yksikkö