BURNDY 50FWBOX litteä aluslevy, 1-1/16 tuuman ulkohalkaisija

Tuote: CF4BJC Malli: 50FWBOX
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Pultin koko1-1 / 16 "
Sisällä Dia.1 / 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSisällä Dia.Hinta
BURNDY 25FWBOX litteä aluslevy, 5/8 tuuman ulkohalkaisija | CF4BHR 25FWBOX1 / 4 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY 38FWBOX tasainen aluslevy, ulkohalkaisija 0.827 tuumaa | CF4BHW 38FWBOX3 / 8 "0.421 "-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY 50FWBOX litteä aluslevy, 1-1/16 tuuman ulkohalkaisija