Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY 1PL6002 Uv-luokiteltu moninapaliitin 10awg | AB6RGT 22C278

BURNDY 1PL6002 UV-luokiteltu moninapaliitin 10awg

Varastossa
Tuote: AB6RGT Malli: 1PL6002Ristiviite: 22C278

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUV-luokiteltu moninapaliitin
Rungon materiaaliPlastisolilla päällystetty alumiinirunko
Connector TypeYksipuolinen merkintä, L
Pään tyyliHex
Eristysmateriaaliplastisolilla
Pituus2.75 "
Maks. Johtimen koko600 kilometriä
Min. Johtimen koko10AWG
RuuvimateriaaliAlumiini
Nastan koko1 / 8 "
Tyyppi2 porttia, yksipuolinen syöttö, L.
Leveys2.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusConnector TypeKorkeusRuuvimateriaaliRuuvin kokoNastan kokoTyyppiLeveysHinta
BURNDY 1PLD2503 Uv-luokiteltu moninapaliitin 10awg | AB6RGN 22C274 1PLD2503-Kaksipuolinen merkintä, T.-Tinattu teräs-3 / 8 "3 porttia, kaksipuolinen sisääntulo, T.2.64 "€90.76
BURNDY 1PL3502 Uv-luokiteltu moninapaliitin 10awg | AB6RGW 22C281 1 PL3502-Yksipuolinen merkintä, L-Alumiini-3 / 16 "2 porttia, yksipuolinen syöttö, L.2.32 "€85.89
BURNDY 1PLO2502 UV-luokiteltu moninapaliitin, 10 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BBT 1PLO2502----5 / 8 "--32.67 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY 1PLD42 UV-luokiteltu moninapaliitin, 14 AWG johdinkoko, alumiini | CF4BDM 1PLD421.08 "-8.26 "----2.46 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY 1PL2/04 UV-luokiteltu moninapaliitin, 14 AWG johdinkoko, alumiini | CF4BHD 1PL2 / 042.86 "-9.06 "-7 / 16 "--2.2 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY 1PLD2504 UV-luokiteltu moninapaliitin, 10 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BHE 1PLD25043.91 "---5 / 8 "--32.67 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY 1PLD3502 UV-luokiteltu moninapaliitin, 10 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BHF 1PLD35022.22 "---0.54 "--4.15 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY 1PL6002 UV-luokiteltu moninapaliitin 10awg
€109.94 / yksikkö