BUNTING LAAKERIT TMCB202428 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1/4 tuumaa Pituus 3-1/2 tuumaa | AD4BQH 41C812

BUNTING BEARINGS TMCB202428 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 4 tuuman pituus 3-1 / 2 tuumaa

Tuote: AD4BQH Malli: TMCB202428Ristiviite: 41C812

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
VäriHopea / pronssi
Sisällä Dia.1.25 "
Pituus3.5 "
MateriaaliC96900 valettu pronssi, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1.5 "
Temp. alue-250 astetta +550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483308040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB202428 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1-1 / 4 tuuman pituus 3-1 / 2 tuumaa