BUNTING BEARINGS TMCB121608 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3/4 tuumaa pituus 1 tuumaa | AD4BPL 41C736

BUNTING BEARINGS TMCB121608 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3/4 tuumaa Pituus 1 tuumaa

Tuote: AD4BPL Malli: TMCB121608Ristiviite: 41C736

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
VäriHopea / pronssi
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus1"
MateriaaliC96900 valettu pronssi, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue-250 astetta +550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483308040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KIINNITYSLAAKERIT TMCB121604 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3/4 tuuman pituus 1/2 tuuman | AD4BPJ 41C734 TMCB1216041 / 2 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB121606 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3/4 tuuman pituus 3/4 tuuman | AD4BPK 41C735 TMCB1216063 / 4 "-
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT TMCB121616 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3/4 tuuman pituus 2 tuumaa | AD4BPM 41C740 TMCB1216162"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB121608 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3/4 tuumaa Pituus 1 tuumaa