Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUNTING BEARINGS NF030505 Laippalaakeri, koko 3/16 x 5/16 x 5/16 x 7/16 x 1/16 tuumaa, nailon

Varastossa
Tuote: CD4XUC Malli: NF030505
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
€18.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiinnityslaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FDA: n hyväksymillä ja myrkyttömillä muovatuilla nylon 101 -laakereilla on hyvät sähköiset ominaisuudet, ja niissä on oikea sitkeys ja lujuus. Nämä muovilaakerit ovat kustannustehokas vaihtoehto käyttää metallilaakereita, joissa ei tarvita suurlujuutta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT BMDF0305040701 laippalaakeri, koko 3/16 x 5/16 x 1/4 x 7/16 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRA BMDF0305040701---
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BMDF0305080701 laippalaakeri, koko 3/16 x 5/16 x 1/2 x 7/16 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRB BMDF0305080701--€37.16
BUNTING LAAKERIT BMDF0406050801 Laippalaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 5/16 x 1/2 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRC BMDF0406050801--€26.04
KIINNITYSLAAKERIT BMDF0406060801 laippalaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRD BMDF0406060801---
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BMDF0406080801 laippalaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRE BMDF0406080801--€37.87
KIINNITYSLAAKERIT BMDF040608081.5 Laippalaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 3/32 tuumaa, Nylatron | CD4VRF BMDF040608081.5---
Tarjouspyyntö
KUORMA-LAAKERIT BMDF0507070901 laippalaakeri, koko 5/16 x 7/16 x 7/16 x 9/16 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRG BMDF0507070901---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS NF030505 Laippalaakeri, koko 3/16 x 5/16 x 5/16 x 7/16 x 1/16 tuumaa, nailon
€18.53 / yksikkö